ユニ・チャーム
LF夜用あんしんパンツ 7回 L
・高齢者特有の足周りのモレを防ぐ夜用パンツ!
種別
パンツタイプ
サイズ
L
ウエスト(cm)
75~105
吸水量(mL)
約1000(目安)
性別
男女兼用
内容量
1袋
注意
※パッケージ・品番は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11048016
55400 12枚(4)
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください