サンフラワー
EVAソフトエプロン フリーサイズ
・丈夫で軽く、しなやかな防水エプロン。
・身体にまとわりつきにくく、作業がしやすい。
・EVA素材で焼却時にダイオキシン等がでないエコロジー素材。
材質
EVA
色
クリア
質量(g)
123
タイプ
洗濯機不可、脱水機不可、乾燥機不可、防水加工
幅(cm)
75
丈(cm)
112
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11048339
SUN77 クリア 5枚入
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください