コクヨ
ポケットブック<ノビータ>A4S ラ-N210P
種別
背紙:替背紙式
材質
再生PP
厚さ(mm)
表紙:0.75
寸法(mm)
縦8×横245×幅309
色
ピンク
サイズ
A4
質量(g)
185
枚数
8+2ポケット、収容:約180
背幅(mm)
8-20
機能
中ポケットにストッパー付き
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11048987
-
¥
530
¥
352
¥
387
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください