コクヨ
ノートポジティB罫10冊パック P3ノ-31BX10
寸法(mm)
縦252×横179×幅35
サイズ
セミB5
質量(g)
1150
枚数
30枚
内容
罫:中横罫
行数
35行
紙質
上質紙
罫
B罫(6mm幅)
製本
様式:無線とじ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11048969
-
オープン
¥
543
¥
597
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください