メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TB057KLM
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F700GS 16-17/F800GS 13-17 カラマタ スタイル/ブラック
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F700GS 16-17
ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 13-17
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:Kalamata スタイル/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW F700GS(16/17)/F800GS(13-17)
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

