メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TS040SR
販売備考:Silver with Black & Red キャンセル不可商品です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-8R 24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:シルバー/ブラック/レッド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX-8R (24-)
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

