パール金属
キッチンメイト 折りたたみできるマルチバスケット(正方形)
使用後はたたんでコンパクトに収納。吊り下げて収納できるフック穴付。
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
413
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:250×260×200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×260×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052058
HC-39
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください