キッチンメイト 回転オードブルトレー

キッチンメイト 回転オードブルトレー - パール金属キッチンメイト 回転オードブルトレー - パール金属

トレーが回るのでオードブルや手巻き寿司・ちらし寿司の盛り付けに。

材質ポリプロピレン質量(g)604容量(L)本体:3.7、トレー:0.26、丸トレー:0.45寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×340×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11051997HC-27
1,600
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする