パール金属
アットアクア ステンレス製シンクスライド式水切りカゴ
スライド式でシンクにピッタリ。場所をとらないスリムサイズ。
材質
本体:ステンレス鋼、すべり止め:ポリプロピレン
幅(mm)
450~550
色
シルバー
サイズ
スリム
高さ(mm)
90
質量(g)
420
奥行(mm)
150
段数
1
耐荷重(kg)
3
適合寸法(mm)
シンク:約410~510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051945
HB-6591
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください