パール金属
茹でクック 両手鍋用ストレーナー
普通の鍋が茹で鍋に。鍋にセットして茹であがったらサッと引き上げてそのまま湯切り。
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
全長350×幅210×高さ200、アミのみ(脚含む):直径210×高さ155
質量(g)
158
メッシュ
12メッシュ
適合サイズ
20・22cm兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052189
HB-5679
¥
1,500
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください