パール金属
茹でクック 片手鍋用ストレーナー
普通の鍋が茹で鍋に。鍋にセットして茹であがったらサッと引き上げてそのまま湯切り。
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
全長305×幅180×高さ160、アミのみ(脚含む):直径180×高さ125
質量(g)
114
メッシュ
12メッシュ
適合サイズ
16・18cm兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052180
HB-5678
¥
1,300
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください