アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート

アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート - パール金属アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート - パール金属アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート - パール金属アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート - パール金属アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート - パール金属

シンク内を有効活用。対応シンクサイズ35cm~55cm

材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)サイズM質量(g)460耐荷重(kg)2適合寸法(cm)シンク:約35~55(ペットボトル対応40~55)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×400~605×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11051970HB-6592
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする