パール金属
アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート
シンク内を有効活用。対応シンクサイズ39cm~63cm
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
サイズ
L
質量(g)
521
耐荷重(kg)
2
適合寸法(cm)
シンク:約39~63(ペットボトル対応48~63)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×455~695×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051979
HB-6593
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください