パール金属
スライドストッカー2段
シンク下をスッキリ収納。奥のものが取り出しやすいスライド式。
材質
ストッカー:受け棚:ポリプロピレン 支柱:ポリスチレン キャップ:熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
450
質量(g)
1080
奥行(mm)
400
間口(mm)
255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052085
HB-5100
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください