パール金属
キッチンメイト PC.フタ付ストッカー
フタが4段階に止まって出し入れしやすい。積み重ねたままフタの開閉ができる。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
240
質量(g)
650
奥行(mm)
395
間口(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052040
HC-35
¥
1,600
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください