曜日別特売

タンクパッド ブラック/レッド MT-TS013KS

タンクパッド ブラック/レッド MT-TS013KS - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TS013KS
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD GSX1300R隼 ブラック/レッド
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7]
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-]
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX1300R隼

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX1300R隼タイプTank Pad内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11053625MT-TS013KS
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする