メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TK029KR
販売備考:キャンセル不可商品です。Z H2 20-22 TANK PAD ブラック/グレー/レッド
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z H2 20-22
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:ブラック/グレー/グリーン/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Z H2 (20-22)
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

