メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TT053BS
販売備考:Blue with Grey & Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT PRO 22/23
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 22/23
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブルー/グレー/シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

