タンクパッド カーボン/レッド/シルバー MT-TK028CR

タンクパッド カーボン/レッド/シルバー   MT-TK028CR - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TK028CR
販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD H2/H2R 15-22 カーボンカラー/レッド/シルバー
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 [ニンジャH2] 15-22
カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2R [ニンジャH2R] 15-22
タイプ:TANK PAD
色[カラー]:カーボンファイバー/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI H2/H2R (15-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートカーボンファイバー/レッド/メタリック シルバー備考KAWASAKI H2/H2R (15-22)タイプTANK PAD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11053485MT-TK028CR
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする