メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BKL002HS2
販売備考:キャンセル不可商品です。Tank Protectors/ Shields ホッケンハイムシルバースタイルwithブラック,イエロー&;メタリックゴールド
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-22
タイプ:Knee Section Protectors
色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/イエロー/メタリック ゴールド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000R (21/22)
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

