リンナイ
ビルトインガスコンロ Lisse premium
現行品のオリジナルカラーモデル。
ガラストップカラーは限定色のカームシルバー色!
水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途
プロパン用
付属品
ココットプレート
電源(V)
単一形アルカリ乾電池×2(DC3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×539×269
特性
感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応
バーナー火口
強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
内容量
1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考品番
質量(kg)
天板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11060817
ER71W32E2/LP
RHS71W42J4RSTW/LP
25
750
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
11060808
ER31W32E2/LP
RHS31W42J4RSTW/LP
23.5
600
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください