篠原電機
制御機器
電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。
通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。
間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため
安全性に優れています。
用途
高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。
最大電流(A)
許容:600
製品質量(g)
1245
適合電線
250sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格絶縁電圧(KV)
6.6
商用周波耐電圧(kV)
22/1分間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11061298
JT-250
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11061307
JT-250-4S
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください