SUGICO(スギコ)
引き取手C型(めねじ)
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
SUS十字穴付トラス小ネジM4×28(2本)
材質
ステンレス(SUS304)
参考使用荷重(kg)
20
めねじサイズ
M4
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.04MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
自重(g)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11061061
TO-447S
Φ7×93×H26
34
TOC-7-86
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11061070
TO-447M
Φ8×103×H28
49
TOC-8-95
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください