SUGICO(スギコ)
埋込取手
表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
材質
【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)
寸法(mm)
114.8×42.3×H23.5
モデル
THA-245
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11061036
TO-445
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください