SUGICO(スギコ)
ステンレス丸棒取手
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重N(kgf)
タップ寸法
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11060720
TO-443-4
Φ8×128×H40
使用荷重:70
タップ足/M5
A-1075-4
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11060729
TO-443-5
Φ8×108×H32
使用荷重:54
タップ足/M5
A-1075-5
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11060738
TO-443-6
Φ6×86×H31.5
使用荷重:28
タップ足/M4
A-1075-6
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11060747
TO-443-7
Φ6×66×H30
使用荷重:23
タップ足/M4
A-1075-7
¥
890
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください