SUGICO(スギコ)
引手
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11060975
TO-94
M4ナット×2
ステンレス(SUS304)
119×60×H15
¥
540
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11060991
TO-94B
M4ナット×2
ステンレス(SUS304)
120×61×H15
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11061000
TO-92
M4ナット×2
ステンレス(SUS304)
120×61×H15
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11061009
TO-92N
M4ナット×2
ステンレス(SUS304)
120×60×H17
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11061018
TO-106
M5ナット×2
【本体】ステンレス(SUS304)【スタッド】鉄(銅メッキ)
120×62×H15
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11061027
TO-106W/C
M5ナット×2
【本体】ステンレス(SUS304)【材質】鉄(銅メッキ)
123×63.5×H16
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください