防爆プラスドライバー

防爆プラスドライバー - PROMOTE(プロモート)防爆プラスドライバー - PROMOTE(プロモート)防爆プラスドライバー - PROMOTE(プロモート)防爆プラスドライバー - PROMOTE(プロモート)防爆プラスドライバー - PROMOTE(プロモート)防爆プラスドライバー - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11056188PM1224-075185601番75
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
11056197PM1224-100205702番100
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
11056206PM1224-1502601303番150
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする