PROMOTE(プロモート)
防爆パテナイフ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
塗布作業や削り落し作業に使用します。
全長(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11056215
PM1276-025
90
82
25
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
11056231
PM1276-040
100
86
40
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
11056240
PM1276-050
100
88
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
11056249
PM1276-075
100
88
75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください