曜日別特売

防爆チェーンブロック

防爆チェーンブロック - PROMOTE(プロモート)防爆チェーンブロック - PROMOTE(プロモート)防爆チェーンブロック - PROMOTE(プロモート)防爆チェーンブロック - PROMOTE(プロモート)防爆チェーンブロック - PROMOTE(プロモート)防爆チェーンブロック - PROMOTE(プロモート)防爆チェーンブロック - PROMOTE(プロモート)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途重量物を鎖で上げ下げします。揚程(m)3手鎖線径×ピッチ(mm)4×27ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6×20フック間最小距離(mm)350内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格荷重(t)
直径×幅W(mm)
開き幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11056285PM1328-0.5T100.5ブロック本体:142×129フック口:22
オープン
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
11056301PM1328-1T10.51ブロック本体:142×132フック口:28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする