PROMOTE(プロモート)
防爆両口メガネ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ボルトやナットの六角部の全周に力を加えて回します。
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11055829
PM1023-1719
大レンチ部:14、小レンチ部:13
248
17×19
大レンチ部:29、小レンチ部:26
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
11055838
PM1023-1922
大レンチ部:14、小レンチ部:14
274
19×22
大レンチ部:34、小レンチ部:29
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
11055847
PM1023-2126
大レンチ部:18、小レンチ部:17
336
21×26
大レンチ部:41、小レンチ部:38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
11055856
PM1023-2224
大レンチ部:15、小レンチ部:15
308
22×24
大レンチ部:37、小レンチ部:34
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
11055865
PM1023-2427
大レンチ部:16、小レンチ部:15
340
24×27
大レンチ部:41、小レンチ部:37
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
11055881
PM1023-2430
大レンチ部:17、小レンチ部:17
358
24×30
大レンチ部:46、小レンチ部:41
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
11055890
PM1023-2632
大レンチ部:19、小レンチ部:19
374
26×32
大レンチ部:49、小レンチ部:46
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
11055899
PM1023-2730
大レンチ部:18、小レンチ部:18
358
27×30
大レンチ部:47、小レンチ部:42
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
11055908
PM1023-3032
大レンチ部:18、小レンチ部:18
384
30×32
大レンチ部:50、小レンチ部:47
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
11055917
PM1023-3236
大レンチ部:21、小レンチ部:20
426
32×36
大レンチ部:55、小レンチ部:53
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
11055926
PM1023-3641
大レンチ部:23、小レンチ部:22
452
36×41
大レンチ部:62、小レンチ部:58
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください