PROMOTE(プロモート)
防爆両口スパナ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11055935
PM1041-1719
大スパナ部:10、小スパナ部:10
166
160
17×19
大スパナ部:39、小スパナ部:34
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
11055951
PM1041-1721
大スパナ部:10、小スパナ部:10
190
220
17×21
大スパナ部:45、小スパナ部:39
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
11055960
PM1041-1921
大スパナ部:10、小スパナ部:10
190
220
19×21
大スパナ部:45、小スパナ部:39
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
11055969
PM1041-1922
大スパナ部:10、小スパナ部:10
180
220
19×22
大スパナ部:45、小スパナ部:40
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
11055978
PM1041-2126
大スパナ部:12、小スパナ部:12
230
400
21×26
大スパナ部:56、小スパナ部:50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
11055987
PM1041-2224
大スパナ部:10、小スパナ部:10
210
260
22×24
大スパナ部:49、小スパナ部:45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
11055996
PM1041-2427
大スパナ部:12、小スパナ部:12
225
380
24×27
大スパナ部:56、小スパナ部:49
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
11056005
PM1041-2430
大スパナ部:13、小スパナ部:13
250
480
24×30
大スパナ部:60、小スパナ部:56
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
11056021
PM1041-2632
大スパナ部:14、小スパナ部:14
260
580
26×32
大スパナ部:63、小スパナ部:59
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
11056030
PM1041-2730
大スパナ部:13、小スパナ部:13
240
480
27×30
大スパナ部:60、小スパナ部:53
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
11056039
PM1041-3032
大スパナ部:14、小スパナ部:14
260
550
30×32
大スパナ部:63、小スパナ部:58
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
11056048
PM1041-3236
大スパナ部:16、小スパナ部:16
300
900
32×36
大スパナ部:63、小スパナ部:62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください