PROMOTE(プロモート)
防爆ラチェットスパナ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
表と裏の使い分けでボルトやナットを連続して回すことができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11056057
PM1066-19
スパナ部:35
250
19
スパナ部:49
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
11056066
PM1066-24
スパナ部:39
270
24
スパナ部:57
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
11056075
PM1066-30
スパナ部:42
300
30
スパナ部:67
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
11056091
PM1066-32
スパナ部:42
320
32
スパナ部:69
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
11056100
PM1066-36
スパナ部:42
330
36
スパナ部:73
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください