曜日別特売

のびのび床ホコリごっそりすき間職人

のびのび床ホコリごっそりすき間職人 - コジット

・狭くて届きにくいすき間など伸びてサッと汚れをかきだします。
・伸び縮み自由自在!すき間の汚れがスッキリ。
・すき間専用のお掃除アイテムなのでわずか約1cmのすき間もラクラクお掃除!
・ヘッド部分は「しなり」があり、床や壁面などお掃除したいところにフィット!
・取り外して洗えるマイクロファイバーのカバー付きで繰り返しお使いいただけます。
・市販の約20×30cm(各社共通サイズ)のフローリングワイパー用ドライシート・ウェットシートも取り付け可能。
・先端はフックにかけられるようになっているので引っ掛けてスッキリ収納できます。

材質本体:ステンレス鋼・ポリプロピレン・ポリエチレン、カバー:ポリエステル・ナイロン質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2×51(伸ばした場合127)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1106240991682
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする