曜日別特売

すのこ型吸湿マット Air job MAX

すのこ型吸湿マット Air job MAX - 辻一

・吸湿・消臭・防ダニ・抗菌防臭すのこ型吸湿マット。引っ張ると、すのこ状に変身するユニークなマット。縦横何枚でもつなげられます。
・湿気の通り道をつくるすのこ。湿気を吸収する除湿マット。これ1枚で解決!
・東洋紡の高機能繊維を使用した高機能の3層構造。
・湿気センサー付き。
・ジョイントにくっつけるだけで簡単組み立て!伸縮自在で使用時には2倍の長さになります。
・布団やカーペットの下、押し入れなどに。ダニや湿気の対策に。
・軽量で、使わない時はコンパクトに収納OK。

材質表面(ブラウン):ポリエステル・合成繊維(アクリレート)、裏面(ベージュ):ポリエステル・ポリプロピレン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.4(6パーツ全体)表面ブラウン/裏面ベージュ特性抗菌加工、消臭加工、防臭加工、吸湿加工寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)連結時:96×191×1.4(1パーツ:幅50×長さ48~65)内容量1組
注意
※床暖房の上、ストーブの熱があたる所ではご使用いただけません。
※ワックスを使用した直後の床上でのご使用は、繊維くずなどが付着しやすいため、ご使用にならないでください。
※水洗いはできません。汚れた場合には、タオルなどを水で濡らし、固く絞って優しく拭きとってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11062278TJI-661
8,991
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする