曜日別特売

おくだけ吸着蓄光階段マット ライン 15枚入

おくだけ吸着蓄光階段マット ライン 15枚入 - サンコー[日用品]

・蓄光付きで夜の昇り降りも安心!吸着でズレない階段マット。
・明かりがなくても柄が光って段差が分かりやすい!安心を兼ね備えた吸着階段マット。
・暗闇で発光するおくだけで取り付け、取り外し簡単吸着マット。
・洗濯機で丸洗いできる、蓄光プリントを施した暗闇でも安心階段マット。
・ハサミで手軽にカットできます。

仕様洗濯機可(弱30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3ライトベージュ質量(g)71寸法(cm)折り曲げ部:55×4寸法(幅W×奥行D)(cm)55×21(折り曲げ部55×4)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)55×21×0.3内容量1個
注意
※発光の輝度は、時間の経過にともない低くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11062330KX-81 ライトベージュ
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする