ハイパーV DELTA 厨房シューズ

ハイパーV DELTA 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV DELTA 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV DELTA 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV DELTA 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV DELTA 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV DELTA 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV DELTA 厨房シューズ - 日進ゴムハイパーV DELTA 厨房シューズ - 日進ゴム

・耐油・耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の厨房シューズです。
・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。
・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します

材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底(耐油性)機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)足幅3E材質(先芯)なし入数1足甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11063258DSV-330021.5約191
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063267DSV-330022約197
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063276DSV-330022.5約203
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063285DSV-330023約209
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063301DSV-330023.5約215
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063310DSV-330024約221
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063319DSV-330024.5約227
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063328DSV-330025約233
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063337DSV-330025.5約239
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063346DSV-330026約245
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063355DSV-330026.5約251
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063371DSV-330027約257
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063389DSV-330028約269
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063398DSV-330029約281
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063407DSV-330030約293
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
11063380DSV-330027.5約263
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする