広島化成
くつろぎエルダー323 KE323
・履き心地ゆったり。
・脱ぎ履きが簡単なファスナー仕様。
・柔らかいストレッチ素材。
・夜間お出かけも安心反射材付き。
・丁寧に仕上げた日本製。
材質
ナイロン(ストレッチ素材)、底材:ラバー配合EVA
標準質量(g/片足)
約155(23.5cm)
使用場所
屋外用
内容量
1足
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11062540
ブラック 22.0cm
ブラック
22
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062549
ブラック 22.5cm
ブラック
22.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062558
ブラック 23.0cm
ブラック
23
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062567
ブラック 23.5cm
ブラック
23.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062576
ブラック 24.0cm
ブラック
24
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062585
ブラック 24.5cm
ブラック
24.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062601
ブラック 25.0cm
ブラック
25
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062610
オーク 22.0cm
オーク
22
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062619
オーク 22.5cm
オーク
22.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062628
オーク 23.0cm
オーク
23
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062637
オーク 23.5cm
オーク
23.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062646
オーク 24.0cm
オーク
24
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062655
オーク 24.5cm
オーク
24.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062671
オーク 25.0cm
オーク
25
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062680
ブロンズ 22.0cm
ブロンズ
22
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062689
ブロンズ 22.5cm
ブロンズ
22.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062698
ブロンズ 23.0cm
ブロンズ
23
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062707
ブロンズ 23.5cm
ブロンズ
23.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062716
ブロンズ 24.0cm
ブロンズ
24
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062725
ブロンズ 24.5cm
ブロンズ
24.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11062741
ブロンズ 25.0cm
ブロンズ
25
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください