曜日別特売

昇降用ベルト

昇降用ベルト - TAIGASHOJI(大河商事)昇降用ベルト - TAIGASHOJI(大河商事)昇降用ベルト - TAIGASHOJI(大河商事)昇降用ベルト - TAIGASHOJI(大河商事)昇降用ベルト - TAIGASHOJI(大河商事)昇降用ベルト - TAIGASHOJI(大河商事)昇降用ベルト - TAIGASHOJI(大河商事)昇降用ベルト - TAIGASHOJI(大河商事)
(1件のレビュー)

トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。
・差し込むだけ、取り付け簡単
・耐食性バックル、より安全
・5 層構造で、摩耗に強い
耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。

用途トラック質量(g)約207耐荷重(kg)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×110×15素材スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル内容量1本
注意
※ステップや梯子等をメインとして乗り降りをしてください。
※先端金具が確実に取り付いている事を確認してから使用してください。
※レール、先端金具、ベルトに破損がない事を確認してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11063967mono068
4,300
3,300
3,630(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: トラックに装着しました
製造業

三点支持をするべく、トラックの荷台に装着しました。取り外しができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする