曜日別特売

花魁アルミホイール クロームメッキ

花魁アルミホイール クロームメッキ - 花魁JAPAN花魁アルミホイール クロームメッキ - 花魁JAPAN花魁アルミホイール クロームメッキ - 花魁JAPAN花魁アルミホイール クロームメッキ - 花魁JAPAN花魁アルミホイール クロームメッキ - 花魁JAPAN花魁アルミホイール クロームメッキ - 花魁JAPAN花魁アルミホイール クロームメッキ - 花魁JAPAN花魁アルミホイール クロームメッキ - 花魁JAPAN

JWL-T認証、VIA認証取得。保安基準適合品。
クロームメッキ仕様とシャイニーブライト(R)の2種類をリリース。
クロームメッキ仕様保証期間 1年間。
シャイニーブライト(R)保証期間 製造年月日から5年間または購入日より1年間のいずれか長い方。

用途トラック用アルミホイール適合4軸低床車リム幅(mm)(J)6.75規格新ISO穴数飾り:8ボルト穴数8リム径(inch)19.5内容量1本
注意
※補償の対象は製品本体のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11063608OT-M1-195
68,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする