東安
りん銅ろう BCuP-2
ROHS対応
用途
銅と銅のみのロウ付けに。
成分
P(リン)7.0%、Cu(銅)残
長さ(mm)
340
温度(℃)
ロウ付:710~802
JIS規格
BCuP-2
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11063529
-
1.6
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
11063538
-
2
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
11063547
-
2.4
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください