東安
前掛け ジャンパー 自然牛皮
牛革材質を使用、ともにゆったりとってあり、作業性に優れています。
柔軟性に富み、耐久性に優れています。
後ろはチェストベルトのため簡単に装着できます。
用途
溶接、 塗装業、建築業、土木業等
材質
牛革
袖丈(cm)
約70
着丈(cm)
約68
身幅(cm)
95(全開)
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11063565
-
¥
7,870
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください