曜日別特売

ローハイド 自然牛皮

ローハイド 自然牛皮 - 東安ローハイド 自然牛皮 - 東安
(1件のレビュー)

牛革材質を使用、ともにゆったりとってあり、作業性に優れています。
柔軟性に富み、耐久性に優れています。
後ろはチェストベルトのため簡単に装着できます。

用途溶接、 塗装業、建築業、土木業等材質自然牛皮幅(cm)約64着丈(cm)約99内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11063556-
6,310
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 溶接、グラインダー掛け作業時
製造業

自然革なので個体差はあるのだろうが
大きく股を広げるような作業が多かったためか
購入して2週間で股の部分の革が大きく裂けた
革だから強いと思っていたが案外弱いのでがっかり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする