アドバネクス
アイサート
インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。
タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。
上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
用途
樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※挿入の際は挿入工具の使用が必要です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
下穴径(Φmm)
呼び長さ
ねじサイズ
外ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11067808
ASMC3-1.5D-316
1袋(10個)
4
4.6~4.7
1.5D
M3×0.5
5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
11067817
ASMC3-1.5D-316
1袋(100個)
4
4.6~4.7
1.5D
M3×0.5
5
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
11067826
ASMC3-2D-316
1袋(10個)
6
4.6~4.7
2D
M3×0.5
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
11067835
ASMC3-2D-316
1袋(100個)
6
4.6~4.7
2D
M3×0.5
5
オープン
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
5日以内出荷
11067851
ASMC4-1.5D-316
1袋(10個)
6
6.0~6.1
1.5D
M4×0.7
6.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
11067860
ASMC4-1.5D-316
1袋(100個)
6
6.0~6.1
1.5D
M4×0.7
6.5
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
11067869
ASMC4-2D-316
1袋(10個)
8
6.0~6.1
2D
M4×0.7
6.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
11067878
ASMC4-2D-316
1袋(100個)
8
6.0~6.1
2D
M4×0.7
6.5
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
11067887
ASMC5-1.5D-316
1袋(10個)
7
7.4~7.6
1.5D
M5×0.8
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
11067896
ASMC5-1.5D-316
1袋(100個)
7
7.4~7.6
1.5D
M5×0.8
8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
11067905
ASMC5-2D-316
1袋(10個)
10
7.4~7.6
2D
M5×0.8
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
11067921
ASMC5-2D-316
1袋(100個)
10
7.4~7.6
2D
M5×0.8
8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
11067930
ASMC6-1.5D-316
1袋(10個)
8
9.3~9.5
1.5D
M6×1.0
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
11067939
ASMC6-1.5D-316
1袋(100個)
8
9.3~9.5
1.5D
M6×1.0
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
11067948
ASMC6-2D-316
1袋(10個)
12
9.3~9.5
2D
M6×1.0
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
11067957
ASMC6-2D-316
1袋(100個)
12
9.3~9.5
2D
M6×1.0
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください