食べごたえのある”鬼かき揚げ”が特長のうどんです。大切り玉ねぎの旨みと生姜のアクセントがきいたど厚いかき揚げはボリュームがあり、食欲そそる「鬼うまい」一品です。
種別うどん質量(g)107種類即席カップめんシリーズどん兵衛内容量(g)96保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:380ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(かき揚げ)、スープ(食塩、糖類、粉末しょうゆ、魚粉、かつおぶし調味料、ねぎ、香辛料、たん白加水分解物)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、pH調整剤、乳化剤、カロチノイド色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆を含む)アレルギーえび、小麦、卵、乳、大豆入数(個)12栄養成分(1食(96g)当たり)エネルギー:462kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:22.8g、炭水化物:56.6g、食塩相当量:4.5g、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:176mg内容量1箱(96g×12個)