曜日別特売

EC限定ポジティグ企画セット(溶接機ポジティグ・自動遮光溶接面アークビュー・アルゴン調整器キットセット)

EC限定ポジティグ企画セット(溶接機ポジティグ・自動遮光溶接面アークビュー・アルゴン調整器キットセット) - SUZUKID(スズキッド)

直流TIG溶接機ポジティグDC160とアルゴン調整器セットにしたキットセットです。
別途、アルゴンガスボンベをご用意いただくことで、すぐにTIG溶接が開始できます。
フロント操作パネルにあるボタンとダイヤルの操作で、TIG溶接(高周波スタート/リフトスタート/パルス機能/スポット機能)及び、MMA手棒溶接(ホルダ付コード別売)の設定ができます。
TIG溶接のパラメータを詳細に設定することが可能です。
溶接時間と溶接間隔の時間を指定してTIG溶接ができるので、入熱による材料のひずみを少なく、また通常のTIG溶接より溶接作業が簡易です。
別売のホルダ付コード(型式:STD-HLD2)の使用でMMA手棒溶接ができます。

用途溶接作業。仕様適用TIG溶接棒:軟鋼用TIG溶接棒(溶加棒)/ステンレス用TIG溶接棒(溶加棒)/フラックス付黄銅用TIG溶接棒(溶加棒)/フラックス無黄銅用TIG溶接棒(溶加棒)セット内容ポジティグDC160本体/TIGトーチセット150A約4m/アースクリップ付きコード約2m/接地3P-250V-20Aゴムプラグ/100Vアダプター/自動溶接遮光面アークビュー/アルゴン調整器/ガスホース/ホースバンド(2個)質量(kg)約13.5コード長さ(m)電源ケーブル2(接地3P-250V-20Aプラグ付)/アースクリップコード2/TIG用トーチコード4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SPT-160DCG:172×419×290定格入力電流(A)(TIG溶接100V)25.3/(TIG溶接200V)25/(MMA100V)22.2/(MMA200V)28.9定格使用率(%)(100V)60/(200V)30定格出力電流(TIG溶接100V)100A/(TIG溶接200V)165A/(MMA100V)60A/(MMA200V)135A定格入力容量(kVA)(TIG溶接100V)2.53/(TIG溶接200V)5/(MMA100V)2.22/(MMA200V)5.78内容量1セット
注意
※本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。
※電気用品安全法の技術基準には以下のクラスがあります。・クラスA:工業用環境にて設計・クラスB:家庭用環境にて設計。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11069768SPT-160DCSAK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする