メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KY024SPK
販売備考:キャンセル不可商品です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-24
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/ブラック/ブルー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA MT-10 SP (22-24)
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

