メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KT003C
販売備考:Carbon Fibre Style with Black, Grey & Metallic Gold キャンセル不可商品です。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 09-12
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:カーボンファイバー スタイル/ブラック/グレー/メタリック ゴールド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH DAYTONA 675 (09-12)
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

