メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB033TR
販売備考:Blue with White キャンセル不可商品です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 22-23
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブルー/ホワイト
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS (Trophy Edition) (22/23)
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

