曜日別特売

ルルオアーゼ 吸水消臭ショーツ 2色組

ルルオアーゼ 吸水消臭ショーツ 2色組 - 辻一

・身生地にはクラボウのルナセルを使用。高い消臭性が特徴で、なめらかな優しい肌触り。薄型なのに安心な5層構造吸水パッド。
・締めつけ感のない、うっとりリラックスな履き心地。
・吸水パッドに東洋紡の機能綿を使用。安心の5層構造。

仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、吸水加工、消臭加工、保湿加工混率(%)身生地:レーヨン70・綿25・ポリウレタン5、レース部:ナイロン・ポリウレタン、(吸水部)表側:ポリエステル100吸水量(mL)30(目安)内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11073661TJI-634 ピンクセット MピンクセットM87~95
4,537
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073670TJI-634 ピンクセット LピンクセットL92~100
4,537
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073679TJI-634 ピンクセット LLピンクセットLL97~105
4,537
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073688TJI-634 ピンクセット 3Lピンクセット3L102~110
4,537
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073697TJI-634 グレーセット MグレーセットM87~95
4,537
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073706TJI-634 グレーセット LグレーセットL92~100
4,537
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073715TJI-634 グレーセット LLグレーセットLL97~105
4,537
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073731TJI-634 グレーセット 3Lグレーセット3L102~110
4,537
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする