大きく開く防寒ブーツⅡ 5022

大きく開く防寒ブーツⅡ 5022 - 徳武産業

・雪道でも滑りにくく、内側ボアで足首まで暖かい。靴底にハイドロストッパーを採用し、寒冷地に対応。
・ネーム刺繍可能(ベルト上部)。
・装具をつけていてもスムーズに装着が可能。
・撥水加工で水が入りにくい。

材質底材:EVA樹脂・ゴム、内生地:ボアブラック質量(g)約380(片足Lサイズ)タイプ屋外用機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)材質(表面)ナイロン100%、内:ポリエステル100%材質(先芯)なし性別男女兼用内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071351ブラック MM22~22.5
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071360ブラック LL23~23.5
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071369ブラック LLLL24~24.5
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071378ブラック 3L3L25~25.5
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071387ブラック 4L4L26~26.5
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071396ブラック 5L5L27~27.5
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071405ブラック 6L6L28~28.5
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする